品番 : EA642ZB-2
品名 : No2x105mm[+]ドライバー(絶縁・防爆)
防爆性と1000V絶縁を兼ね備えた究極のセーフティーツールシリーズ
仕様
| メーカー | AMPCO | 先端 | #2 |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 105mm | 全長 | 210mm |
| 材質 | グリップ:プラスチゾル 軸:ベリリウム銅 |
重量 | 90g |
| 1000V絶縁 | |||
| 防爆・非磁性で耐食性にも優れています。 | |||
| FM規格取得 | |||
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| ※被覆カラーはオレンジ又は青(色の指定はできません) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/18 02:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0173ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※被覆カラーはオレンジまたは青です(色指定はできません)
