詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643KA-2

品名 : 250mm 半丸ヤスリ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

粗さ 細目 先端幅 26mm(半丸)
刃長 250mm 厚み 8mm
全長 380mm 材質 ベリリウム銅合金
重量 255g 硬度 HRC30-40
引張強度 105-120kgf/m㎡
ベリリウム銅合金製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
TPR(サーモプラスチックラバー)製のハンドルは握りやすく、快適に作業できます。
エチレン濃度21%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証
追加説明
カタログ価格

18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/09 07:01現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0183ページ
ウェブカタログ画像
  • 半丸
  • TPR(サーモプラスチックラバー)製のハンドルは握りやすく、快適に作業できます。
  • B:26mm  L:250mm  H:8mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top