詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650A-2

品名 : 670mm 刈込鋏(本職用)

仕様

刃長 180mm 全長 670mm
重量 900g 刃材質 特殊刃物鋼
プロ用刈込鋏です。
生け垣や庭の植え込みの小枝をカットするのに最適です。
特殊刃物鋼を使用し、完璧な焼き入れ焼き戻しにより切れ味と耐久力に優れています。
柄は樫の木を使用し、使えば使うほど手に馴染み作業が楽です。
刃はケースに入っています。
追加説明
カタログ価格

8,160 円(税抜)/ 8,976 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/24 23:47現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2495ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top