品番 : EA650AC-84
品名 : 710-1030mm 枝切鋏(ラチェット式/伸縮柄)
ラチェット構造により、太い枝でも軽い力で切断できます
仕様
| 刃長 | 50mm | 全長 | 710~1030mm |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | φ50mm | 重量 | 1.94㎏ |
| 材質 | 刃:SK5炭素鋼フッ素コーティング 柄:アルミ |
||
| アンビル型 | |||
| ラチェットアクション切断により、1回の切断ではなく刃が徐々に閉じていくので太い枝も簡単にカットできます。 | |||
| ラチェット機構により力が増幅され、切断が容易になります | |||
| 切れ味が長持ちするSK5カーボンスチール製上刃 | |||
| PTFEコーティングされた刃は錆びにくく、滑らかな切れ味を実現 | |||
| ハンドルは伸縮式でねじるとロック出来ます。 | |||
| 伸縮式ハンドルは710mmから1030mmまで伸び、届きにくい場所や成長の早い場所の刈り込みに最適です。 | |||
| 軽量でありながら丈夫で耐久性のあるアルミニウムハンドル | |||
| 滑り止めグリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,080 円(税抜)/ 8,888 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 22:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2494ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

