品番 : EA650AX-260
品名 : 高枝鋏 替刃(EA650AX-21用)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | 99918501 |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | 高炭素刃物鋼 | ||
| 【185-1.5D】用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,390 円(税抜)/ 4,829 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/11 13:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA650AX-21 : 1500mm 高枝鋏(刃長63mm) |
ウェブカタログ画像
拡大
