品番 : EA650AX-35
品名 : 1.8-3.0m 高枝鋏(伸縮柄/刃長48mm)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | 184ZKA-3.0-5D |
|---|---|---|---|
| 用途 | 高枝剪定用 | 全長 | 1.8~3.0m |
| 刃長 | 48mm | 切断能力 | φ15mm |
| 刃材質 | 高炭素刃物鋼 | グリップ材質 | アルミダイカスト |
| 重量 | 1295g | ||
| 替刃式 | |||
| 5段階伸縮 | |||
| アンビルタイプ | |||
| 刃カバー付き | |||
| カットキャッチ機構 | |||
| グリップ開き角度2段切替式 | |||
| 付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,150 円(税抜)/ 10,065 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/16 07:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2493ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA650AX-35B : 高枝鋏 替刃(EA650AX-35用) |
| 部品 | EA650AX-35R : 切刃(EA650AX-35用) |

