品番 : EA650AX-58
品名 : 2.0-5.0m 伸縮ハンドル(高枝切用)
仕様
| メーカー | BAHCO(バーコ) | 型番 | AP-5M |
|---|---|---|---|
| 全長 | 2.0~5.0m | 重量 | 1600g |
| 材質 | アルミニウム | カラー | シルバー |
| 軽量伸縮ポールで高所での剪定をより安全に | |||
| ヘッドはEA650AX-51をお使い下さい。 | |||
| 2.0~5.0mの任意の長さに調節可能です。 3本継ぎになりますので、継ぎ部分を緩めて所定の長さにして、締めれば調整できます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 22:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2493ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA650AX-51 : 高枝切(ヘッドのみ) |
ウェブカタログ画像
拡大

