詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BA-12

品名 : 175mm/ 370mm 中厚鎌(片刃)

仕様

刃材質 特殊刃物鋼 刃長 180mm
全長 370mm
枝打、木刈、下刈用に。
追加説明 ●サブ画像は2007年4月までの商品です(2007/05/18)
カタログ価格

2,590 (税抜)/ 2,849 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/01 11:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2499ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top