詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BA-17

品名 : 270mm/1350mm 下刈り鎌(長柄)

仕様

刃長 270mm 全長 1350mm
刃材質 特殊刃物鋼
ツタ切り、下刈等に
追加説明 ●サブ画像は2007年04月までの商品です(2007/05/18)
カタログ価格

11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/10/16 00:14現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2500ページ

代替品

EA650BA-106
  • 品番

    EA650BA-106

  • コメント

    変更点:メーカー

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top