品番 : EA650BA-3
品名 : 50mm/ 195mm 小鎌
仕様
刃材質 | ステンレス | 刃長 | 50mm |
---|---|---|---|
全長 | 195mm |
追加説明 |
●ステンレス製 雑草抜鎌(A) ●刃部材質:総焼入ステンレススチール製(ステンレス420J2)(HRC52゜) ●柄部材質:天然木 ダークブルー塗装(メラミン) ●刃巾:70mm 打込鋸刃仕様 ●木柄長:135mm ●刃部材質ステンレス420J2は基部総てに焼き入れ加工が施されているため、頑固な切れ味と研ぎ直し可能なコストパフォーマンスの高い確実な刃物製品です。 |
---|
カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2024/06/17 14:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 2607ページ |
代替品
![]() |
|