詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BA-84

品名 : 175mm/ 440mm 木鎌

仕様

全長 440mm 刃長 175mm
刃材質 刃物鋼(白2鋼複合鋼) 柄サイズ 360mm
片刃
何度でも研げる
白2鋼複合鋼使用、冷圧により先を薄く、バランスよく仕上げています。
よく切れ、欠けにくい。
追加説明
カタログ価格

3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 03:49現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2499ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top