詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BB-42

品名 : 410mm/1190mm ナタ鎌(長柄)

仕様

全長 1190mm 刃長 410mm
刃材質 鍛造炭素鋼 柄材質
強度と耐久性を高めるために硬化・焼き入れされた鍛造炭素鋼ブレード
茂みを薄くしたり、きれいにするのに最適です。
楕円型の木製ハンドルで強度があり握りやすいです
錆びにくいパウダーコーティングされたブレード
片刃
追加説明
カタログ価格

6,780 (税抜)/ 7,458 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/28 16:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2501ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top