詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BC-81

品名 : 415mm/255mm なた

仕様

刃材質 鍛造炭素鋼 柄材質 木柄
全長 415mm 刃長 255mm
生垣、垣根のメンテナンスに
両刃タイプ
強度と耐久性を高めるために硬化・焼き入れされた鍛造炭素鋼ブレード
強度と快適性を兼ね備えた硬材ハンドル
ブレードは錆びにくいパウダーコーティング仕様
追加説明
カタログ価格

3,740 円(税抜)/ 4,114 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/28 19:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2489ページ

代替品

EA650BC-53A
  • 品番

    EA650BC-53A

  • コメント

    ベルト幅50mm、刃長160mm

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top