詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BD-85

品名 : 435mm 根かき(3本爪/ステンレス製)

長柄仕様でかがまずに作業できます

仕様

爪長 85mm 先端幅(mm) 85
全長(mm) 435 材質 ステンレス
柄材質 重量 270g
爪数 3本
掘らずに表土を砕くのに最適
鏡面仕上げのステンレス製ヘッドで錆びにくく、土の付着を最小限に抑えます。
耐候性に優れた丈夫な木製ハンドル
長めのハンドルでさらなるリーチとてこの力を強化
革のリストストラップ付き
追加説明
カタログ価格

1,540 (税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/07/21 18:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2479ページ

代替品

EA650BE-6
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top