品番 : EA650BD-87
品名 : 80x320mm 片手鍬・草削り(ステンレス製)
作業しやすいカーブ形状のヘッドタイプ
仕様
| 材質 | ステンレス | 重量 | 196g |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 320 | 刃幅(mm) | 80 |
| 柄材質 | 木 | ||
| タマネギなどの作物間の耕作用にも適しています。 | |||
| 鏡面研磨されたステンレススチールヘッドで錆びにくく、汚れの付着を最小限に抑えます。 | |||
| 耐候性のある硬質木製ハンドル | |||
| ハンドルは握っている手が使用中に地面にぶつからない角度になるように設計されています。 | |||
| 革のリストストラップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/21 22:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2480ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

