詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BE-8

品名 : 315mm 草削り

仕様

メーカー キンボシ 型番 1427
全長 315mm 先端サイズ 45×140mm
材質 先端:特殊刃物鋼
柄:ブナ材
細刃で狭い場所の除草に最適
左右の刃・刃先と幅広く使える両刃タイプ
地面に這った草などに
追加説明
カタログ価格

1,700 (税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/06/05 11:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2480ページ

代替品

EA650BJ-46
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top