詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BF-2

品名 : 240mm 小鎌(ステンレス製・焼き入れ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

刃材質 ステンレス総焼入 刃長 120mm
全長 240mm
追加説明 ●ステンレス製 小鎌
●刃部材質:総焼入ステンレススチール製(ステンレス420J2)(HRC52゜)
●柄部材質:天然木 ダークブルー塗装(メラミン)
●刃巾:120mm
●木柄長:240mm
●刃部材質ステンレス420J2は基部総てに焼き入れ加工が施されているため、頑固な切れ味と研ぎ直し可能なコストパフォーマンスの高い確実な刃物製品です。

カタログ価格

1,270 (税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/22 16:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2498ページ

代替品

EA650BA-59
  • 品番

    EA650BA-59

  • コメント

    全長250mm 刃長120mm

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top