詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BF-26

品名 : 135x300mm/1500mm 溝さらえ(角型/ステンレス製)

仕様

先端サイズ(mm) 135×300 全長(mm) 1500
材質 ヘッド:ステンレス、柄:樫 重量 540g
角型
追加説明
カタログ価格

6,350 円(税抜)/ 6,985 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/22 12:11現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2476ページ

代替品

EA650BH-40
  • 品番

    EA650BH-40

  • コメント

    仕様確認してください。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top