詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BG-152C

品名 : 1157x340x216mm スノーショベル(モスグリーン/4本)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 805748
商品名 snoWスコップ 先端サイズ(mm) 340×415
全長(mm) 1157 重量(kg) 1.0
材質 ポリプロピレン 厚み 216mm
外寸 1157×340×216mm 入数 4本
補助ハンドル付で安定した除雪作業が行えます。
追加説明
カタログ価格

12,000 (税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/24 06:08現在)

商品入数 4 販売単位 St
カタログページ 2473ページ
ウェブカタログ画像
入数:4本
  • 入数:4本
  • 入数:4本

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top