詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BG-161C

品名 : 550x1550mm 雪押し(プッシャー)(ポリカ製/4本)

仕様

メーカー コンパル 型番 028164
先端サイズ(mm) 550×300 全長(mm) 1,550
重量(kg) 1.24 材質 先端:ポリカーボネイト
柄:スチール(塩ビ塗装)
入数 4本
除雪効率の高い幅広タイプ
ヘッドと柄は着脱式で、ワンタッチで接続できます。
先端はポリカーボネートで衝撃性、耐寒性に優れ雪離れも良好。軽量で女性も使いやすい。
追加説明
カタログ価格

15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/11/16 04:22現在)

商品入数 4 販売単位 St
カタログページ 2473ページ
ウェブカタログ画像
4本入り
  • 4本入り
  • 4本入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top