品番 : EA650BG-38B
品名 : 216x279x616-762mm ショベル(伸縮柄・アルミ製・2本
仕様
| 先端サイズ(mm) | 216×279 | 全長(mm) | 616~762 |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 522 | 入数 | 2本 |
| 材質 | 先端:アルミニウム 柄:プラスチック |
全長(ハンドル収納時) | 432mm |
| 色はレッド、ブルー、グリーンの3色あります。(色指定はできません) | |||
| 頑丈なアルミニウム製で、過酷な作業にも耐えます。 | |||
| 通常のシャベルとして雪を「すくう」機能と、持ち手をブレード部に取り付けることで鍬のように雪を「かく」機能の2つの機能があります。 | |||
| 車のタイヤ周りの積もった雪を移動したり、車の下から雪をかき出す際に便利です。 | |||
| 折りたたみ可能で簡単に保管できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,500 円(税抜)/ 19,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/14 13:11現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2535ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
2本入り※色は指定できません。

