詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BG-73

品名 : 580x730mm/1310mm スノーダンプ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 N130
材質 ブレード部:ポリカーボネイト
本体:ポリエチレン
パイプ部:スチール(塩ビ被覆管)
太めのグリップでつかみやすく、取り回しやすい小型タイプ
先端サイズ(mm) 580×730 全長(mm) 1310
重量(kg) 4.5
追加説明
カタログ価格

5,900 (税抜)/ 6,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/22 18:16現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA650BG-73B
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top