詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BH-17

品名 : 150x175mm/1050mm ジョレン(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長 1050mm 材質 ヘッド:ステンレス鋼板、柄:木
先端サイズ 150×175mm 重量 600g
追加説明
カタログ価格

3,660 (税抜)/ 4,026 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/03/29 21:03現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA650BH-17A
  • 品番

    EA650BH-17A

  • コメント

    変更点:形状(角型→円筒状)

メイン画像

資料

メイン画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top