品番 : EA650BH-34
品名 : 145x200mm/1090mm 溝さらえ(アルミ柄)
狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえです。
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 074452 |
|---|---|---|---|
| 先端サイズ(mm) | 145(W)×200(L)×60(H) | 全長(mm) | 1090 |
| 材質 | 頭部:樹脂(ポリカーボネート) 柄部:アルミ エンド部:樹脂 |
重量 | 400g |
| 用途 | 溝の清掃作業、泥すくい作業 | ||
| 溝の清掃作業、泥すくい作業などに | |||
| 狭い場所での使用にも便利です。 | |||
| 頭部は衝撃に強いポリカーボネートを採用 | |||
| 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現、リブ入り(筋入り)形状にすることで滑り止め機能とフィット感が得られます。 | |||
| 水抜き穴を採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/05/23 01:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2476ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
