詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BH-5

品名 : 150x170mm/ 510mm 溝掃除スコップ(十能)

仕様

先端サイズ 150×170(D)mm 柄全長 510mm
重量 390g 材質 頭:鉄板
柄:天然木
みぞの泥、ゴミ掃除に。
フックがついていて収納に便利です。
追加説明
カタログ価格

1,090 (税抜)/ 1,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2025/12/11 06:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2541ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top