品番 : EA650BJ-16
品名 : 140x290mm/ 970mm ショベル(溝堀・スチール柄)
15cmの頭部幅は配管埋設時などの細溝を掘るのに最適
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 895 |
|---|---|---|---|
| 先端サイズ | 150×292mm | 先端板厚 | 1.7mm |
| 全長 | 970mm | 重量 | 1.5kg |
| 柄材質 | スチール | 先端材質 | スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。) |
| 用途 | 水道管、ガス管の埋設工事、狭い場所での溝堀作業等 | ||
| 15cmの頭部幅は配管埋設時などの細溝を掘るのに最適です。 | |||
| 頭部は程よい湾曲形状により、土がすくいやすい | |||
| パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,030 円(税抜)/ 5,533 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/19 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2475ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
