品番 : EA650BJ-22
品名 : 255x300x1120mm ショベル・穴あき(スチール柄)
災害復興支援対策として、産官学共同研究から生まれたショベル
作業負担および身体的ダメージ軽減
作業負担および身体的ダメージ軽減
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 000367 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1120mm | 肩幅 | 230mm |
| 先端幅 | 255mm | 先端長さ | 300mm |
| 先端板厚 | 1.2mm | 材質 | 先端:スチール(焼入れ・焼き戻し加工) 柄:スチール 握り部:樹脂 |
| 重量(g) | 1500 | 用途 | 災害復興時の土砂、汚泥の除去作業 土木、建設工事 除雪作業 |
| 産官学共同研究により開発されたすくう作業時の疲労軽減ショベルです。 | |||
| 柄部Z型の曲げ加工により腰への負担軽減および作業負荷の指標となる酸素摂取量13%軽減 | |||
| 柄の曲げ加工が作業姿勢を改善し、腰への負担を軽減 | |||
| 軽量で握りやすい樹脂グリップを使用 | |||
| 穴あき形状により軽量化、薄肉仕様で土ささり性・土離れ性アップ | |||
| 先端頭部(すくい部)はショベル鋼板を使用し、熱処理を行っています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,420 円(税抜)/ 7,062 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/21 05:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2475ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
