詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BJ-33

品名 : 360mm 片手鍬(3本爪)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長 360mm 先端サイズ 爪幅:75mm 爪長さ:110mm バチ幅:65mm バチ長さ:80mm
重量 0.5kg 材質 頭部:スチール 柄部:天然木
花壇、菜園などの耕起作業。
頭部はワンピース、柄は丈夫な樫材。
追加説明
カタログ価格

1,870 (税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 11:43現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA650BJ-36
  • 品番

    EA650BJ-36

  • コメント

    又は EA650BJ-31 形の確認

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top