品番 : EA650BJ-51
品名 : 305x425mm/1100mm ショベル(角形・アルミ合金)
頭部にアルミ合金を採用し軽量
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 003054 |
|---|---|---|---|
| 先端サイズ(mm) | 305×425 | 先端板厚 | 2.0mm |
| 全長(mm) | 1100 | 重量(kg) | 1.6 |
| 材質 | 先端:アルミ合金 柄:天然木 |
用途 | 農作業、除雪作業等 |
| 頭部に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。 | |||
| 柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。 | |||
| 農作業、除雪作業等のご使用に適し軽量ですくう作業に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/05/23 05:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2475ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
