詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650CB-13

品名 : 2.3kg/ 915mm マトック

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ヘッド重量 2.26㎏ ヘッド全長 480mm
柄長 915mm ヘッド材質 鍛造鋼
柄材質 強化グラスファイバー
ヌプラ製のハンドルは木製の10倍、通常のグラスファイバーの3倍の強度を持ちます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

15,000 (税抜)/ 16,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/18 20:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2541ページ

代替品

EA650CB-21
  • 品番

    EA650CB-21

  • コメント

    違い:全長・ヘッド全長

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top