詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650DB-56

品名 : 1.8kg/855mm 割斧

仕様

刃長(mm) 80 全長(mm) 855
頭重量(kg) 1.8 全重量(kg) 2.72
材質 刃:スチール、
柄:ポリマー(芯:グラスファイバー)
耐薬品性、耐湿性、非導電性に優れたポリマー製ハンドル
滑り止めグリップ付
追加説明
カタログ価格

12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/20 20:02現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2490ページ

代替品

EA650DB-41
  • 品番

    EA650DB-41

  • コメント

    違い:刃長・頭重量等

ウェブカタログ画像
  • ポリマー製ハンドルで

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top