品番 : EA650DD-15
品名 : 700mm ポストランマー
仕様
| 全長 | 700mm | 内径 | 155mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 165mm | ハンドルサイズ | 530mm |
| 重量 | 14.4kg | 材質 | 炭素鋼 |
| サイドハンドル付きの頑丈な炭素鋼管で、地面に支柱を打ち込むのに使用します。 | |||
| 支柱を叩く作業に最適です。 | |||
| 支柱を打ち込む際に支柱の上から被せて叩くと簡単に打てます。 | |||
| 1人でも2人でも使用可能 | |||
| 強度と耐久性に優れた炭素鋼のボディ | |||
| ハンドル部が大きく使いやすい | |||
| 錆びにくいパウダーコーティング仕様 | |||
| 先端部は補強されており頑丈です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/03 17:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2526ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
