詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650DD-32

品名 : 薪割りねじれくさび

仕様

幅(mm) 76.2mm 長さ(mm) 216mm
厚み(mm) 63.5mm 入数 1
材質 鍛鋼 用途 巻き割り
重量 1.8kg
直線的なくさびに比べて、ねじれたデザインのくさびは、割れ目を効果的に広げやすく、木材を分割しやすくする特徴があります。
追加説明
カタログ価格

5,590 (税抜)/ 6,149 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/07 22:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2490ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top