詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650DD-46

品名 : 150x150x1230mm タンパー

5kgの自重で叩いて均す

仕様

メーカー 浅香工業 型番 212094
先端サイズ(mm) 150×150 全長(mm) 1230
重量(kg) 5 材質 スチール
5㎏の自重で叩いて均す
縁石の際などの作業に最適なタンパー
頭部と柄が溶接されており丈夫です。
追加説明
カタログ価格

14,300 (税抜)/ 15,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/15 06:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2478ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top