品番 : EA650RB-21
品名 : 400x250mm 熊手
面倒な「かき集める→つかむ・運ぶ→捨てる」一連の作業がこれ1本で
仕様
メーカー | 浅香工業 | 型番 | 191171 |
---|---|---|---|
材質 | PP | 重量 | 220g |
全長(mm) | 250 | 先端幅(mm) | 400 |
用途 | 草刈後の集草や落ち葉の清掃など | ||
集草、清掃現場やご家庭での草のかき集め、すくい作業に大活躍。 | |||
かき集める→つかむ・運ぶ→捨てる一連の作業がこれ1本でできます。 | |||
ひとつかみでたくさん草や落ち葉をつかむことができます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
875 円(税抜)/ 963 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/06 03:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2589ページ |
拡大