品番 : EA650RE-11
品名 : 1320mm サッチングブラシ
仕様
| メーカー | コンパル | 型番 | 032246 |
|---|---|---|---|
| 先端幅(mm) | 450 | 全長(mm) | 1320 |
| 毛丈(mm) | 39 | 線径(φmm) | 1.2 |
| 重量 | 550g | 材質 | ブラシ:ポリアミド(ナイロン) ヘッド:ポリプロピレン ハンドル:鉄(塩ビ被膜) |
| 強くてコシのあるブラシが芝刈りの後のカット芝や、枯れた芝(サッチ)をキレイに掃き取ります。 | |||
| 倒伏してしまった人工芝を起こし、フサフサを取り戻します。 | |||
| 刈草や落葉の除去とお掃除に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/10/24 17:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2509ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
