詳細表示

このページのURL:

品番 : EA652AR

品名 : 150mm 超硬ポイントけがき針

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
両端ポイント付

仕様

全長 150mm 重量 65g
ポイント材質 超硬
ポイントはノック式で収納可能
両端ポイント付
追加説明
カタログ価格

1,020 (税抜)/ 1,122 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/14 06:52現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA652BA
  • 品番

    EA652BA

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top