詳細表示

このページのURL:

品番 : EA652CB

品名 : 100mm ポケット型けがき針(超硬付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
滑り止め付

仕様

先端材質 超硬 全長 100mm(収納時)、125mm(伸長時)
ニッケルメッキ仕上げ
滑り止めナール付
追加説明
カタログ価格

6,080 (税抜)/ 6,688 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 12:41現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA652AT-10
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top