品番 : EA653B-30A
品名 : φ53x124mm ブロワー(スタンドタイプ)
仕様
| メーカー | ハクバ写真産業(HAKUBA) | 型番 | KMC-86BK |
|---|---|---|---|
| ポンプ径(mm) | φ53 | ノズル長(mm) | 約22 |
| 全長(mm) | 124 | 材質 | シリコンゴム |
| 重量 | 49g | カラー | ブラック |
| 短く先の細いノズルでゴミを狙いやすいシリコン製ブロアー | |||
| ブロアー本体に立体的なライン形状を施しており、ポンピング時に滑りにくくしっかりと握ることができます。横にして置いた時の転がりの抑制にもなります。 | |||
| ノズル先端まで全てソフトなシリコン素材のため、使用時に機材と接触してしまうような場面でも、傷をつける心配がありません。 | |||
| ブロアーの底部を幅広のスタンド形状にしており、テーブルの上などに安定して置くことができます。 | |||
| ノズル付け根には持ち運びに便利なストラップホールを設けており、紐などを括り付けることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/18 11:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2003ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
