詳細表示

このページのURL:

品番 : EA653BC

品名 : φ70x155mm ブロワー(精密機器用)

仕様

サイズ φ37×84mm 重量 28.5g
容積 25ml 材質 本体:ゴム、 ノズル:ABS樹脂
精密作業時、事務作業時の微粉塵の吹き飛ばしに。
底面がフラットになっているので、立てて置けます。
小型、軽量です。
追加説明
カタログ価格

720 (税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2025/05/06 19:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2003ページ

代替品

EA653B-7A
  • 品番

    EA653B-7A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top