詳細表示

このページのURL:

品番 : EA657-352NF

品名 : 521x287x171mm/内寸万能防水ケース(ウレタン無)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー PELICANPRODUCTS 型番 1525NF
頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています。
タフなダブルラッチ構造
自動圧力調整弁付
サイズ 内寸:521(W)×287(D)×171(H)mm、
外寸:558(W)×355(D)×190(H)mm
重量 2.7kg
ウレタンは付属していません。
軽量型
追加説明
カタログ価格

25,200 (税抜)/ 27,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/18 04:52現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • ※品番によりサイズが異なります。

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top