品番 : EA657-450
品名 : 522x279x321mm/内寸 キャスター付ツールチェスト
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | PELICANPRODUCTS | 型番 | 0450 |
---|---|---|---|
サイズ | 内寸:522×279×321mm、外寸:608×375×456mm | 重量 | 18.8kg |
積み重ね可能 | |||
キャスター付 | |||
引出し7段 | |||
トレー1ケ付 | |||
市販の南京錠で施錠可能 | |||
耐衝撃性樹脂の採用により抜群の商品強度を有します。 | |||
多数の引出しに様々な物を収納可能 | |||
引出し内にウレタンは入っていません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
120,000 円(税抜)/ 132,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/13 08:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|