品番 : EA657-7
品名 : 206x140x74mm 防水ケース(黒・クリア)
仕様
| メーカー | PELICAN PRODUCTS | 型番 | M50 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | マイクロ(Micro) | サイズ | 内寸:185(W)×109(D)×61(H)mm 外寸:206(W)×140(D)×74(H)mm |
| 防水性能 | IP67 | 使用温度範囲 | -24℃~92℃ |
| 材質 | ケース:ポリカーボネート ラッチ:ザイレックス樹脂 シール:EPDM パージバルブ:ステンレス鋼 |
カラー | ブラック |
| 重量 | 390g | ||
| ふたは特別防水密封で水をかけても水の中に落としても中身は乾いたままです。 | |||
| 耐候性、耐塵性、耐衝撃性に優れており、あらゆる場所で使用できます。 | |||
| 自動エアパージ用バルブにより、自動的にケース内外の圧力を均一にします。 | |||
| ラッチ式でケースの開閉が簡単です。 | |||
| ゴム製ライナーは取り外し可能 | |||
| ツル径φ3.5mm以下の南京錠で施錠可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,890 円(税抜)/ 8,679 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 10:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
