品番 : EA661AA-100
品名 : 562x361x250mm トランスポーター(BOXなし)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
『CarryLite』シリーズパーツケースの持ち運びに便利な収納ボックス
仕様
| ボックスサイズ | 562×361×250(H)mm | 材質 | ポリプロピレン |
|---|---|---|---|
| 使用可能パーツケース | EA661AA-1,-2,-5,-6,EA661AB-1,-2,-3,-5 (AAシリーズなら4個、ABシリーズなら3個入ります。) |
耐荷重 | 40kg |
| 重量 | 2.3kg | ||
| 『CarryLite』シリーズパーツケースの持ち運びに便利な収納ボックス | |||
| ショルダーストラップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,440 円(税抜)/ 9,284 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/17 20:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1549ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
