品番 : EA661AA-15
品名 : 413x330x58mm/外寸 パーツケース[二重蓋]
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 本体:ポリプロピレン 蓋:ポリカーボネート |
サイズ(mm) | 外寸:415×330×55(H) 内寸:400×275×40(H) |
---|---|---|---|
軽量&頑丈で持ち運びや輸送に適した『CarryLite』シリーズパーツケース | |||
フタはスライドロック式 | |||
蓋は二重構造で、内容物を記した紙を間に挟むことができます | |||
トレーは付属していません。 | |||
開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付(ロック解除時はオレンジ色のラベルが見えています) | |||
別売アクセサリーのパーツトレーで内容物に合わせたカスタマイズも可能(詳細は下記関連商品をご覧ください) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,220 円(税抜)/ 5,742 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 06:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|