詳細表示

このページのURL:

品番 : EA661AA-40

品名 : 562x361x250mm [4Box]トランスポーター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
『CarryLite』シリーズパーツケース4個と持ち運びに便利な収納ボックスのセット

仕様

ボックスサイズ 562×361×250(H)mm 材質 ボックス:ポリプロピレン
パーツケース:ポリプロピレン
付属パーツケース EA661AA-5×2、EA661AA-2×2 付属トレー EA661AA-51×100、EA661AA-55×50(トレー数はケース4箱分の合計です。)
パーツケースサイズ(mm) 外寸:413×330×55(H)
内寸:400×275×40(H)
総重量 8.2kg
『CarryLite』シリーズパーツケース4個と持ち運びに便利な収納ボックスのセット
左右の持ち手により運搬も楽です。
ショルダーベルト付
【付属パーツケース特長】
・軽量&頑丈で持ち運びや輸送に適した『CarryLite』シリーズパーツケース
・フタはスライドロック式
・開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付(ロック解除時はオレンジ色のラベルが見えています)
・パーツトレー内の小物がトレーから出ないように蓋に溝がついています
・別売アクセサリーのパーツトレーで内容物に合わせたカスタマイズも可能(別売品番:EA661AA-51~-60、EA661AC-61~-63)
追加説明
カタログ価格

30,500 円(税抜)/ 33,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 03:36現在)

商品入数 1 販売単位 ST

代替品

EA661AC-113
  • 品番

    EA661AC-113

  • コメント

    ショルダーベルトなし

ウェブカタログ画像
  • 収納ボックスの左右に持ち手あり
  • 付属パーツケース(写真はEA661AA-5)
  • パーツトレーで内容物に合わせたカスタマイズが可能
  • フタはスライドロック式
  • 開閉状態が一目でわかる便利なオレンジ色の認識ラベル付
  • CarryLiteシリーズパーツケースの特長

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top