品番 : EA661AB-110
品名 : 451x330x403mm スチール製キャビネット[パーツケース付]
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
〈セット内容〉 | EA661AB-10×2 | 総重量 | 18kg |
---|---|---|---|
サイズ | 451×330×403(H)mm | 材質 | ボックス:スチール、 ツールボックス:耐衝撃プラスチック |
ケースをしっかりと収納すると、自動的に引き出しがロックされるので移動時などの落下を防ぎます。 | |||
重ね置き・壁掛けができます。 | |||
スライドレール付きでスムーズな引出し。 | |||
鍵付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
48,500 円(税抜)/ 53,350 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 08:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA661AB-10 : 413x330x147mm/外寸 トランク型ツールボックス |
拡大