品番 : EA661AC-109
品名 : 290x247x342mm ハンディーボックス(4段)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
簡易的な踏み台、椅子としても使用できる『Boxxer』シリーズ用ハンディーボックス
仕様
| サイズ | 290(W)×247(D)×342(H)mm | 材質 | ポリプロピレン |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約1.5kg | ||
| 車載&保管・持ち運びに便利な『Boxxser』シリーズ用ハンディーボックス | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 簡易的な踏み台、椅子としても使用できます。(100kgまで) | |||
| 対応パーツケース(EA661AC-1、-2、-3)は別売です。詳細は下記関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 |
|---|
| カタログ価格 |
7,620 円(税抜)/ 8,382 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 04:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA661AC-1 : 241x225x55mm/外寸 パーツケース |
| オプション | EA661AC-2 : 241x225x55mm/外寸 パーツケース |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
Boxxserシリーズの説明

