詳細表示

このページのURL:

品番 : EA661CS-1

品名 : 121x180x 84mm パーツトレー(重ね置型/青)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます

仕様

材質 ポリプロピレン 外寸(W×D×H) 121×180×84mm
内寸(W×D×H) 100×150×77mm 容量 1L
耐荷重 3kg(縦連結用アタッチメントを付けた状態) 重量 119g
入数 1個 付属品 縦連結用アタッチメント×4個(有効長:34mm)
同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能
付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約34mmのスペースが生まれます)
ラベル付き
追加説明
カタログ価格

280 (税抜)/ 308 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/08 05:18現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA661CS-1A
  • 品番

    EA661CS-1A

  • コメント

    入数変更(1個⇒3個)

ウェブカタログ画像
  • 連結用アタッチメント使用例
  • 組み合わせ例\n同サイズの物同士は縦に積み重ね可能
  • 連結用アタッチメント使用例
  • 同サイズの物同士は左右に連結が可能
  • 連結用アタッチメント付属
  • 外寸:121(W)×180(D)×84(H)mm\n内寸:100(W)×150(D)×77(H)mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top