品番 : EA661CV-1
品名 : 500x1000mm クリップボード
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 8002 |
---|---|---|---|
材質 | スチール | 重量 | 4kg |
厚み | 15mm(板厚:1mm) | サイズ | 500×1000mm |
適合品番 | EA661CE-3~-75 EA661CF-3~-50 EA661CG-12~-24 EA661CH-1~-6 EA661CV-25・-26 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,700 円(税抜)/ 31,570 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 17:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大